{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde, ben | 180 mm | |
| Bredde, skinne | 20 mm | |
| Tykkelse, skinne | 4 mm | |
| Dimensionering af skinner | 300 mm | |
| Til diameter, aksel, maks. | 270 mm | |
| Fejlgrænse | 0,3 vinkelmin. | |
| Produkttype | centrervinkel | |
| Materiale | specialstål | |
| Overflade | blank | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja |
| Artikelnummer | 455000 180 | |
| EAN/GTIN | 4045197685988 | |
| Producentnummer | 455000 180 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |