Központozó derékszög 180 mm

Cikkszám: 455000 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 28,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Sín méretosztás 300 mm
Hibahatár 0,3 szögperc
Szárhossz 180 mm
Sín keresztmetszet 20×4,0 mm
Maximális tengely ⌀-höz 270 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Termék fajtája Központozó derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 455000 180
EAN / GTIN 4045197685988

Leírás

Kivitel:

Precíziós acél kivitel mm-osztással a sínen. Funkcionális felületek pontosan köszörülve, sík oldalak pontosan megmunkálva.

Felhasználás:

Kerek tárcsák és tengelyek középpontjának előrajzolására. Ütköztetés keresztezve 2 − 3-szor.