Kątowniki centrujące, długość ramion: 150mm

Nr art.: 455000 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 154,54 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość ramienia 150 mm
Szerokość prowadnicy 15 mm
Grubość prowadnicy 4 mm
Podziałka prowadnic 200 mm
Do maks. średnicy wału 220 mm
Granica błędu 0,3 min. kątowa
Rodzaj produktu Kątowniki centrujące
Materiał Stal stopowa
Powierzchnia gładkie
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 455000 150
EAN / GTIN 4045197205995
Numer producenta 455000 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna konstrukcja stalowa z podziałką milimetrową liniału. Krawędzie robocze dokładnie szlifowane, płaszczyzny dokładnie obrobione.

Zastosowanie:

Do wyznaczania punktu środkowego okrągłych tarcz i wałków. Ustalenie następuje po dwu-, trzykrotnym przyłożeniu kątownika.