Centreerwinkelhaak 150 mm

Artikelnummer: 455000 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Maatindeling op liniaal 200 mm
Maximale afwijking 0,3 hoekmin.
Sleutellengte 150 mm
Raildoorsnede 15×4,0 mm
Voor maximale as-⌀ 220 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Centreerwinkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 455000 150
EAN/GTIN 4045197205995

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen precisie-uitvoering met mm-indeling op de liniaal. Functievlakken zorgvuldig geslepen, platte kanten zorgvuldig bewerkt.

Toepassing:

Voor het afschrijven van het middelpunt van ronde schijven en assen. Aanleg geschiedt kruisgewijs 2 − 3 maal.