Centrervinkel, Vinkelbenlængde: 150mm

Art.-nr.: 455000 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 227,97 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vinkelbenlængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, ben 150 mm
Bredde, skinne 15 mm
Tykkelse, skinne 4 mm
Dimensionering af skinner 200 mm
Til diameter, aksel, maks. 220 mm
Fejlgrænse 0,3 vinkelmin.
Produkttype centrervinkel
Materiale specialstål
Overflade blank
Standard fabriksstandard
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 455000 150
EAN/GTIN 4045197205995
Producentnummer 455000 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisions-ståludførelse med mm-deling på skinnen. Funktionsflader præcist slebne, flade sider præcist bearbejdede.

Anvendelse:

Til ridsning af midtpunktet på runde skiver og aksler. Vinklen lægges an på kryds 2 − 3 gange.