{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina kraka | 150 mm | |
| Širina tirnica | 15 mm | |
| Debelina tirnice | 4 mm | |
| Merilna skala tirnic | 200 mm | |
| Za premer gredi maks. | 220 mm | |
| Točnost | 0,3 kotnih minut | |
| Vrsta izdelka | centrirni kotniki | |
| Material | plemenito jeklo | |
| Površina | svetlo | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Mogoče ponovno kalibrirati | Da |
| Številka izdelka | 455000 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197205995 | |
| Številka proizvajalca | 455000 150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |