Echer de centrare, Lungimea tijei: 150mm

Cod articol.: 455000 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 30,60 € /buc.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime braţ 150 mm
Lățime șină 15 mm
Grosime șină 4 mm
Diviziune dimensiuni șine 200 mm
Pentru diametru arbore max. 220 mm
Eroare de toleranţă 0,3 minut sexagesimal
Tip produs Echer de centrare
Material Oţel superior
Suprafaţă lustruit
Standard normă de fabricație
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 455000 150
EAN / GTIN 4045197205995
Număr producător 455000 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model de precizie din oţel cu gradaţie milimetrică pe șină. Suprafeţele utile sunt rectificate fin, canturile braţelor sunt prelucrate cu precizie.

Aplicaţie:

Pentru trasarea centrelor discurilor şi arborilor. Centrul se determină prin trasarea a 2 − 3 diagonale.