Trzpień mocujący CLICKFIT.

Nr art.: 4548017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu VDI tool arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4548017
EAN / GTIN 7291075143393
Numer producenta 4548017
Numer L L24120 2510

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 22 mm, długość wspornika (LPR): 16 mm, rozmiar trzpienia (SS): CF4

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 47 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość całkowita (OAL) 77 mm
  • Długość wspornika (LPR) 16 mm
  • Długość trzonka (LS) 19 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) CF4