SEM 22 CF4 C Porte-fraises à alésage ClickFit.

Réf.: 4548017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4548017
EAN / GTIN 7291075143393
Réf. fabricant 4548017
Article hors catalogue L24120 2510

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Longueur dépassement (LPR) 16 mm, Taille du corps (SS) CF4

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 47 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur hors tout (OAL) 77 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 16 mm
  • Longueur attachement (LS) 19 mm
  • Taille du corps (SS) CF4