SEM 22 CF4 C Násuvný frézovací trn CLICKFIT.

Artiklové číslo: 4548017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4548017
EAN / GTIN 7291075143393
Číslo výrobce 4548017
L-číslo L24120 2510

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, délka nástroje (LPR) 16 mm, velikost stopky (SS) CF4

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Celková délka (OAL) 77 mm
  • Délka upínace (LPR) 16 mm
  • Délka stopky (LS) 19 mm
  • Velikost stopky (SS) CF4

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku