SEM 22 CF4 C Arbore de frezare cu alunecare CLICKFIT.

Cod articol.: 4548017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 4548017
EAN / GTIN 7291075143393
Număr producător 4548017
L-Număr L24120 2510

Descriere

Descriere:

Arbore de frezare cu alunecare CLICKFIT.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 47 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime totală (OAL): 77 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 16 mm
  • Lungimea cozii (LS): 19 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): CF4