• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SEM 22 CF4 C CLICKFIT slip-on fræsedorn.

Art.-nr.: 4548017
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4548017
EAN/GTIN 7291075143393
Producentnummer 4548017
L-nummer L24120 2510

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskift-værktøjsholdere, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, værktøjsholderdiameter, emneside (DCONWS) 22 mm, værktøjslængde (LPR) 16 mm, skaftstørrelse (SS) CF4

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 47 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Samlet længde (OAL) 77 mm
  • Krave længde (LPR) 16 mm
  • Skaftets længde (LS) 19 mm
  • Skaftstørrelse (SS) CF4