Uchwyty narzędziowe do rozwiertaków oscylacyjnych DIN 6499 z chwytem cylindrycznym z powierzchnią mocującą

Nr art.: 4548005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Obróbka powierzchniowa gładkie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4548005
EAN / GTIN 7291075133417
Numer producenta 4548005
Numer L L24120 3024

Opis

Opis:

  • Uchwyty rozwiertaków
  • Średnica połączenia po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm
  • Rozmiar połączenia (CSI): ER32
  • Długość wystająca (LPR): 76,9 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 50 mm
  • Długość ciała (LB): 45,9 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 20 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 2 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER32
  • Średnica pierścienia (DF): 65 mm
  • Długość całkowita (OAL): 156,9 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 76,9 mm
  • Pływak promieniowy (RFI): 0,8 mm
  • Długość trzonka (LS): 80 mm