GFI ST25 ER32 Mandrini flottanti GFI portapinze ER DIN6499, con stelo cilindrico

Codice art.: 4548005
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Trattamento delle superfici es. lucida

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4548005
EAN / GTIN 7291075133417
Codice del produttore 4548005
Numero-L L24120 3024

Descrizione

Descrizione:

  • Reamer Holders
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 25 mm
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Protruding Length (LPR): 76.9 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 50 mm
  • Lunghezza corpo (LB): 45.9 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 2 mm
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Diametro flangia (DF): 65 mm
  • Overall Length (OAL): 156.9 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 76.9 mm
  • Radial Float (RFI): 0.8 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 80 mm