GFI ST25 ER32 Bară de strunjire pentru alezoare flotante DIN 6499 cu tijă cilindrică cu suprafață de prindere

Cod articol.: 4548005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Suprafeţe tratate lustruit

Identificare și clasificare

Cod articol 4548005
EAN / GTIN 7291075133417
Număr producător 4548005
L-Număr L24120 3024

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru freză
  • Diametru de conectare pe partea mașinii (DCONMS): 25 mm
  • Dimensiunea de conectare (CSI): ER32
  • Lungime de protuberanță (LPR): 76,9 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Lungimea corpului (LB): 45.9 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 20 mm
  • DiametruL min..im al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 2 mm
  • Dimensiunea partii de strângere (CSI): ER32
  • Diametrul flan?ei (DF): 65 mm
  • Lungime totala (OAL): 156.9 mm
  • Lungime exterioara (LPR): 76.9 mm
  • Flotare radiala (RFI): 0.8 mm
  • Lungimea cozii (LS): 80 mm