GFI ST25 ER32 Portaescariador Flotante DIN 6499 con Mango Cilíndrico con Plano de Fijación

Número de artículo: 4548005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tratamiento de la superficie brillante

Identificación y clasificación

Número de artículo 4548005
EAN / GTIN 7291075133417
Número del fabricante 4548005
Número L L24120 3024

Descripción

Descripción:

  • Portaescariador
  • Diámetro de conexión del lado de la máquina (DCONMS): 25 mm
  • Tamaño de conexión (CSI): ER32
  • Longitud que sobresale (LPR): 76,9 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 50 mm
  • Longitud del cuerpo (LB): 45.9 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 2 mm
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Diámetro de la brida (DF): 65 mm
  • Longitud total (OAL): 156.9 mm
  • Voladizo (LPR): 76.9 mm
  • Radial Float (RFI): 0.8 mm
  • Longitud del mango (LS): 80 mm