Uchwyty cylindryczne GTI ER20 3/4″ z uchwytem gwintującym GTI.

Nr art.: 4539025
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Side lock arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4539025
EAN / GTIN 7291075156850
Numer producenta 4539025
Numer L L24120 1242

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 1,339″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, rozmiar interfejsu (CSI): ER20, długość wspornika (LPR): 1 929″, rozmiar wału (SS): ST3/4

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 339 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 0 514 cale
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 0 041 cale
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER20
  • Długość wysięgnika (LPR): 1 929 cale
  • Długość trzonka (LS): 3,15″
  • Rozmiar trzonka (SS): ST3/4