GTI ER20 3/4″ DIN 6499 ER Tapbevestigingen met Rechte Schachten

Artikelnummer: 4539025
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4539025
EAN/GTIN 7291075156850
Nummer fabrikant 4539025
L-nummer L24120 1242

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,339″, Connection diameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, Connection Size (CSI) ER20, uitstekende lengte (LPR) 1,929″, schachtafmeting (SS) ST3/4

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,339″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,514″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,041″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER20
  • Uitstekende lengte (LPR): 1,929″
  • Schachtlengte (LS): 3,15″
  • Schachtafmeting (SS): ST3/4