• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTI ER20 3/4″ Zylinderschaftaufnahmen mit GTI Gewindeschneidfutter.

Artikel-Nr.: 4539025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4539025
EAN / GTIN 7291075156850
Herstellernummer 4539025
L-Nummer L24120 1242

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.339″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 1.929″ ,Schaftgrösse (SS) ST3/4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.339″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Kraglänge (LPR): 1.929″
  • Schaftlänge (LS): 3.15″
  • Schaftgrösse (SS): ST3/4