GTI ER20 3/4″ Závitořezná hlava DIN 6499 ER s přímou stopkou

Artiklové číslo: 4539025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4539025
EAN / GTIN 7291075156850
Číslo výrobce 4539025
L-číslo L24120 1242

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, Průměr tělesa (BD) 1,339″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Velikost připojení (CSI) ER20, vyčnívající délka (LPR) 1,929″, Shank Size (SS) ST3/4

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.339″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.514″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.041″
  • Velikost pripojení (CSI): ER20
  • Délka upínace (LPR): 1.929″
  • Délka stopky (LS): 3.15″
  • Velikost stopky (SS): ST3/4