GTI ER20 3/4″ Patronos befogók

Cikkszám: 4539025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4539025
EAN / GTIN 7291075156850
Gyártó száma 4539025
L-szám L24120 1242

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,339 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, csatlakozási méret (CSI) ER20, kiálló hossz (LPR) 1,929 ″, szár méret (SS) ST3/4

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,339”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,514”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,041”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER20
  • Kiálló hossz (LPR): 1,929”
  • Szár hossza (LS): 3,15”
  • Szár mérete (SS): ST3/4