{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Masa na baterię | 8 g | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP40 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | LCD; LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Pomiar | TRUE RMS | |
| Pomiar częstotliwości min. | 0 Hz | |
| Pomiar częstotliwości maks. | 60 000 kHz | |
| Pomiar rezystancji min. | 0 Ω | |
| Pomiar rezystancji maks. | 200 MΩ | |
| Min. pojemność elektryczna | 0 µF | |
| Maks. pojemność elektryczna | 60 000 µF | |
| Min. napięcie pomiarowe, Kontrola diod | 0 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Kontrola diod | 2 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 0 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 1 000 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 0 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 1 000 V | |
| Prąd zmienny (AC) min. | 0,6 mA | |
| Prąd zmienny (AC) maks. | 10 A | |
| Napięcie zmienne (AC) min. | 0 V | |
| Napięcie zmienne (AC) maks. | 1 000 V | |
| Prąd stały (DC) min. | 0,6 mA | |
| Prąd stały (DC) maks. | 10 A | |
| Napięcie stałe (DC) min. | 0 V | |
| Napięcie stałe (DC) maks. | 1 000 V | |
| Liczba kabli | 2 szt. | |
| Wskazanie | LCD | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Maks. wyświetlana liczba | 6 000 | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne | |
| Warianty pomiaru | Kontrola diod; Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar częstotliwości; Pomiar rezystancji; Bezdotykowy detektor napięcia; Pomiar pojemności elektrycznej | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC) | |
| Z kablem | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Kategoria przepięcia | CAT III; CAT IV | |
| Właściwości | Alarm wibracyjny | |
| Temperatura pracy min. | 0 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 50 °C | |
| Maksymalna wysokość pracy | 2 000 m | |
| Funkcja | Hold; Max; Min | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Długość | 150 mm | |
| Szerokość | 80 mm | |
| Wysokość | 45 mm |
| Numer artykułu | 45215 | |
| EAN / GTIN | 4010995452155 | |
| Numer producenta | 45215 | |
| Numer L | L60070 4802 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |