• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Multimetro digitale fino a 1.000 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA ()

Codice art.: 45215
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 45215
EAN / GTIN 4010995452155
Codice del produttore 45215
Numero-L L60070 4802
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: I valori effettivi attraverso la funzione True RMS semplificano la corretta applicazione.
  • Aumento dell'efficienza: Rapida lettura del risultato con valori minimi e massimi.
  • Lavoro semplificato: Grande display LCD con grafico a barre e retroilluminazione, con tono acustico per leggere facilmente i risultati di misura.
  • Migliore maneggevolezza: L'impostazione automatica dell'intervallo di misura rende superflua la preselezione manuale.
  • Lavoro semplificato: La memorizzazione e la misurazione del valore relativo semplificano e accelerano il confronto dei valori misurati.
  • Dimensioni del prodotto: 150 x 80 x 45 mm
  • Impiego: Per l'uso multifunzionale in diversi luoghi di applicazione.
  • Categoria di misura: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • Idoneità al fotovoltaico
  • 1.000 V AC / 1.000 V DC
  • CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • Misurazione della corrente 600 µA - 10 A
  • Selezione automatica del campo di misurazione
  • True RMS
  • Cercate un multimetro che accompagni l'elettricista nel lavoro quotidiano, in grado di eseguire le misurazioni di grandezze diverse? Con il multimetro digitale di Wiha sarete attrezzati al meglio per le più svariate misurazioni. Un utensile che da solo vi permette di misurare tensione, corrente, resistenza, frequenza, capacità e temperatura. Consente inoltre di controllare la continuità ed effettuare test dei diodi. I risultati di misura sono leggibili subito e nel corso della misurazione tramite un ampio display LCD, con retroilluminazione e funzione Data Hold. Il display aggiuntivo con grafico a barre garantisce un riconoscimento rapido e chiaro delle alterazioni. Un tono acustico aggiuntivo segnala il flusso di corrente nel controllo di continuità. Grazie alla selezione automatica dell'intervallo di misura, non è necessario preselezionare gli intervalli di misura manualmente. Con la misurazione dei valori TRUE RMS si semplifica l'applicazione dei risultati di misura. La memorizzazione dei risultati di misura precedenti e il confronto con quelli futuri consente diverse possibilità di controllo. In aggiunta a questo risultato ottimale trovato attraverso la generazione di valori minimi e massimi. Conforme alle categorie di misura CAT III fino a 1.000 V AC e CAT IV fino a 600 V AC, il multimetro digitale di Wiha offre la massima sicurezza per i lavori negli impianti di edifici e direttamente alla sorgente di energia elettrica dell'impianto di bassa tensione.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP40, CE

Proprietà:

  • Self-service - Imballaggio: No
  • larghi (mm): 80
  • altezza (mm): 45
  • Lunghezza totale (mm): 150
  • Tensione V AC (min): 0
  • Tensione V AC (max): 1000
  • Tensione V AC min - max: 0 - 1000
  • Tensione V DC (min): 0
  • Tensione V DC (max): 1000
  • Tensione V DC min - max: 0 - 1000
  • Corrente A AC: 10
  • Corrente A DC: 10
  • Resistenza (MΩ): 200
  • Frequenza (MHz): 60
  • Capacità (mF): 60
  • True RMS: Si
  • Selezione automatica intervalli di misura: automatico/manuale
  • Prova tensione senza contatto: Si
  • Memorizzazione dati: Si
  • Misurazione del valore relativo: Si
  • Indicazione del livello della batteria: Si
  • Retroilluminazione: Si
  • Misurazione min: Si
  • Misurazione max: Si
  • Segnale acustico: Si
  • Categoria di misura: CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
  • Indicatore: 6.000 cifre
  • Tipo di protezione IP: IP40
  • Fusibile: F 600 mA / 1.000 V in ceramica 6,3 x 32 mm e F 10 A / 1.000 V in ceramica 6,3 x 32 mm
  • Misurazione temperatura: -200°C - 1.350°C
  • Test diodo: Sì, fino a 2V
  • Temperatura di esercizio min - max (°C): 0 - 50
  • Temperatura di conservazione min (°C): -10
  • Altitudine: 2000
  • Livello di inquinamento: 2
  • con batteria / batteria ricaricabile: Si
  • Tipo di batteria (designazione IEC): 2x batterie AAA
  • Designazione della batteria: R03
  • Produttore di batterie: Pairdeer industrials
  • Tensione della batteria (V): 1.5
  • Capacità della batteria (mAh): 1300
  • Capacità della batteria (Ah): 1.3
  • Peso della batteria (g): 8
  • Peso totale della batteria nel prodotto (g): 16
  • Watt/ora (w/h): 1.95
  • La batteria viene fornita nella confezione?: Si
  • ″Batteria″ o ″cella″: Batteria
  • Numero di celle: 2