{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Peso por pila | 8 g | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Clase de protección IP: | IP40 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicación | LCD; LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
| Medición de frecuencia mín. | 0 Hz | |
| Medición de frecuencia máx. | 60.000 kHz | |
| Medición de resistencia mín. | 0 Ω | |
| Medición de resistencia máx. | 200 MΩ | |
| Capacidad eléctrica mín. | 0 µF | |
| Capacidad eléctrica máx. | 60.000 µF | |
| Tensión de medición mín., Comprobación de diodos | 0 V | |
| Tensión de medición máx., Comprobación de diodos | 2 V | |
| Indicador (CC) mín. | 0 V | |
| Indicador (CC) máx. | 1.000 V | |
| Indicador (CA) mín. | 0 V | |
| Indicador (CA) máx. | 1.000 V | |
| Corriente alterna (CA) mín. | 0,6 mA | |
| Corriente alterna (CA) máx. | 10 A | |
| Tensión alterna (CA) mín. | 0 V | |
| Tensión alterna (CA) máx. | 1.000 V | |
| Corriente continua (CC) mín. | 0,6 mA | |
| Corriente continua (CC) máx. | 10 A | |
| Tensión continua (CC) mín. | 0 V | |
| Tensión continua (CC) máx. | 1.000 V | |
| Número de cables | 2 ud. | |
| Indicación | LCD | |
| Pantalla iluminada | sí | |
| Apagado automático | sí | |
| Número representable máx. | 6.000 | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Multímetro | |
| Variantes de medición | Comprobación de diodos; Comprobación de continuidad; Medición de frecuencia; Medición de resistencia; Sensor de tensión sin contacto; Medición de la capacidad eléctrica | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| Con cable | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT III; CAT IV | |
| Características | Alarma vibratoria | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | 0 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 50 °C | |
| Altura de uso máx. | 2.000 m | |
| Función | Hold; Max; Min | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Longitud | 150 mm | |
| Anchura | 80 mm | |
| Altura | 45 mm |
| Número de artículo | 45215 | |
| EAN / GTIN | 4010995452155 | |
| Número del fabricante | 45215 | |
| Número L | L60070 4802 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |