• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Multimeter bis 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Artikel-Nr.: 45215
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Gewicht pro Batterie 8 g
Internationale Baugröße AAA (LR3)
IP Schutzart IP40
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige LCD; LCD; LCD; LCD; LCD
Messverfahren TRUE RMS
Frequenzmessung min. 0 Hz
Frequenzmessung max. 60 000 kHz
Widerstandsmessung min. 0 Ω
Widerstandsmessung max. 200 MΩ
elektrische Kapazität min. 0 µF
elektrische Kapazität max. 60 000 µF
Messspannung min., Diodenprüfung 0 V
Messspannung max., Diodenprüfung 2 V
Anzeige (DC) min. 0 V
Anzeige (DC) max. 1 000 V
Anzeige (AC) min. 0 V
Anzeige (AC) max. 1 000 V
Wechselstrom (AC) min. 0,6 mA
Wechselstrom (AC) max. 10 A
Wechselspannung (AC) min. 0 V
Wechselspannung (AC) max. 1 000 V
Gleichstrom (DC) min. 0,6 mA
Gleichstrom (DC) max. 10 A
Gleichspannung (DC) min. 0 V
Gleichspannung (DC) max. 1 000 V
Anzahl Kabel 2 St.
Anzeige LCD
Display beleuchtet ja
automatisches Ausschalten ja
darstellbare Zahl max. 6 000
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Multimeter
Messvarianten Diodenprüfung; Durchgangsprüfung; Frequenzmessung; Widerstandsmessung; berührungsloser Voltsensor; elektrische Kapazitätsmessung
Stromart Gleichstrom (DC); Wechselstrom (AC)
mit Kabel ja
mit Display ja
Überspannungskategorie CAT III; CAT IV
Eigenschaften Vibrationsalarm
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Einsatzhöhe max. 2 000 m
Funktion Hold; Max; Min
Material Gehäuse Kunststoff
Länge 150 mm
Breite 80 mm
Höhe 45 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 45215
EAN / GTIN 4010995452155
Herstellernummer 45215
L-Nummer L60070 4802
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Effektivwerte durch True-RMS-Funktion erleichtern die richtige Anwendung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Ergebnisfindung durch Minimum- und Maximumwerte.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Große LCD-Anzeige mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung sowie Signalton für einfach ablesbare Messergebnisse.
  • Erleichtert die Handhabung: Die automatische Messbereichseinstellung spart die manuelle Vorauswahl.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Speicherung und Relativwertmessung vereinfacht und beschleunigt den Vergleich von Messwerten.
  • Maße Produkt: 150 x 80 x 45 mm
  • Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.
  • Messkategorie: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • Normen:
  • Photovoltaik geeignet
  • 1.000 V AC / 1.000 V DC
  • CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • Strommessung 600 µA - 10 A
  • Automatische Messbereichswahl
  • True RMS
  • Auf der Suche nach einem Multimeter, das die relevanten Messgrößen aus dem Alltag eines Elektrikers abdeckt? Mit dem digitalen Multimeter von Wiha sind Sie für die unterschiedlichsten Messungen optimal ausgestattet. Mit diesem einen Werkzeug können sowohl Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- als auch Temperaturmessungen durchgeführt werden. Des Weiteren sind Durchgangsprüfungen und Diodentests möglich. Die Messergebnisse sind dank einer großen LCD-Anzeige, mit Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion, sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Die zusätzliche Bargraph-Anzeige sorgt für eine schnelle und eindeutige Erkennung von Veränderungen. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Dank der automatischen Messbereichswahl entfällt die manuelle Vorauswahl spezifischer Messbereiche. Durch die Messung der TRUE-RMS Werte wird die Anwendung der Messergebnise erleichtert. Die Speicherung von vorherigen und der Vergleich mit künftigen Messergebnissen ermöglicht verschiedene Kontrollmöglichkeiten. Hinzu kommt eine optimale Ergebnisfindung durch die Generierung von Minimum- und Maximumwerten. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 1.000 V AC und CAT IV bis 600 V AC bietet das digitale Multimeter von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP40, CE

Merkmal:

  • SB - Verpackung: Nein
  • Breite (mm): 80 mm
  • Höhe (mm): 45 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • Spannung min (V AC): 0 V AC
  • Spannung max (V AC): 1000 V AC
  • Spannung min - max (V AC): 0 - 1000
  • Spannung min (V DC): 0 V DC
  • Spannung max (V DC): 1000 V DC
  • Spannung min - max (V DC): 0 - 1000
  • Strom (A AC): 10 A AC
  • Strom (A DC): 10 A DC
  • Widerstand (MΩ): 200 MΩ
  • Frequenz (MHz): 60 MHz
  • Kapazität (mF): 60 mF
  • True RMS: Ja
  • Messbereichswahl: automatisch / manuell
  • Berührungslose Spannungsprüfung: Ja
  • Data HOLD: Ja
  • Relativwertmessung: Ja
  • Batteriestandsanzeige: Ja
  • Hintergrundbeleuchtung: Ja
  • Messung min: Ja
  • Messung max: Ja
  • Akustisches Signal: Ja
  • Messkategorie: CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
  • Anzeige: 6.000 Ziffern
  • Schutzart IP: IP40
  • Sicherung: F 600 mA / 1.000 V Keramik 6,3 x 32 mm und F 10 A / 1.000 V Kermaik 6,3 x 32 mm
  • Temperaturmessung: -200°C - 1.350°C
  • Diode Test: Ja, bis zu 2V
  • Betriebstemperatur min - max (°C): 0 - 50
  • Lagertemperatur min (°C): -10 °C
  • Höhe über NN: 2000 m
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • mit Batterie / Akku: Ja
  • Batterie Typ (IEC-Bezeichnung): 2x AAA-Batterien
  • Batterie Bezeichnung: R03
  • Batterie Hersteller: Pairdeer industrials
  • Batterie Spannung (V): 1.5 V
  • Batterie Kapazität (mAh): 1300 mAh
  • Batterie Kapazität (Ah): 1.3 Ah
  • Batterie Gewicht (g): 8 g
  • Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g): 16 g
  • Watt/Stunde (w/h): 1.95 w/h
  • Batterie in Verpackung mitgeliefert?: Ja
  • ″Batterie″ oder ″Zelle″: Batterie
  • Anzahl der Zellen: 2