{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Poids par pile | 8 g | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Indice de protection IP | IP40 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Affichage | LCD; LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Procédé de mesure | TRUE RMS | |
| Mesure de fréquence min. | 0 Hz | |
| Mesure de fréquence max. | 60 000 kHz | |
| Mesure de résistance min. | 0 Ω | |
| Mesure de résistance max. | 200 MΩ | |
| Capacité électrique min. | 0 µF | |
| Capacité électrique max. | 60 000 µF | |
| Tension de mesure min., contrôle de diodes | 0 V | |
| Tension de mesure max., contrôle de diodes | 2 V | |
| Affichage (c.c.) min. | 0 V | |
| Affichage (c.c.) max. | 1 000 V | |
| Affichage (c.a.) min. | 0 V | |
| Affichage (c.a.) max. | 1 000 V | |
| Courant alternatif (c.a.) min. | 0,6 mA | |
| Courant alternatif (c.a.) max. | 10 A | |
| Tension alternative (c.a.) min. | 0 V | |
| Tension alternative (c.a.) max. | 1 000 V | |
| Courant continu (c.c.) min. | 0,6 mA | |
| Courant continu (c.c.) max. | 10 A | |
| Tension continue (c.c.) min. | 0 V | |
| Tension continue (c.c.) max. | 1 000 V | |
| Nombre de câbles | 2 pc. | |
| Affichage | LCD | |
| Ecran éclairé | oui | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Nombre représentable max. | 6 000 | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | multimètre | |
| Variantes de mesure | contrôle de diodes; contrôle de continuité; mesure de la fréquence; mesure de la résistance; capteur de tension sans contact; mesure de la capacité électrique | |
| Type de courant | courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.) | |
| Avec câble | oui | |
| Avec écran | oui | |
| Catégorie de surtension | CAT III; CAT IV | |
| Caractéristiques | alarme vibrante | |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C | |
| Hauteur de montage max. | 2 000 m | |
| Fonction | Hold; Max; Min | |
| Matériau boîtier | Plastique | |
| Longueur | 150 mm | |
| Largeur | 80 mm | |
| Hauteur | 45 mm |
| Référence article | 45215 | |
| EAN / GTIN | 4010995452155 | |
| Réf. fabricant | 45215 | |
| Article hors catalogue | L60070 4802 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |