Wspornik CAMFIX (ISO 26623-1) ze złączem Caterpillar AD/ADB

Nr art.: 4510340
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4510340
EAN / GTIN 7291075331103
Numer producenta 4510340
Numer L L24120 1607

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm, długość wspornika (LPR): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • największa średnica zewnętrzna 69,9 mm
  • Długość korpusu (LB) 35 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) CAT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 50 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) 1X8
  • Długość całkowita (OAL) 141,6 mm
  • Długość wspornika (LPR) 40 mm
  • Długość trzonka (LS) 101,6 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50