C5 AD CATI 50X40 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with Caterpillar AD Tapered Shanks

Réf.: 4510340
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4510340
EAN / GTIN 7291075331103
Réf. fabricant 4510340
Article hors catalogue L24120 1607

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 40 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD_2) 69.9 mm
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1X8
  • Longueur hors tout (OAL) 141.6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 40 mm
  • Longueur attachement (LS) 101.6 mm
  • Taille du corps (SS) 50