C5 AD CATI 50X40 Držák CAMFIX (ISO 26623-1) s připojením Caterpillar AD/ADB

Č. pol.: 4510340
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4510340
EAN/GTIN 7291075331103
Číslo výrobcu 4510340
Číslo L L24120 1607

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, délka límce (LPR) 40 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa_2 (BD_2) 69.9 mm
  • Délka telesa (LB) 35 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) 1X8
  • Celková délka (OAL) 141.6 mm
  • Délka upínace (LPR) 40 mm
  • Délka stopky (LS) 101.6 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka