C5 AD CATI 50X40 Cono Caterpillar AD con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4510340
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4510340
EAN / GTIN 7291075331103
Número del fabricante 4510340
Número L L24120 1607

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Voladizo (LPR) 40 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Body Diameter_2 (BD_2) 69.9 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 1X8
  • Longitud total (OAL) 141.6 mm
  • Voladizo (LPR) 40 mm
  • Longitud del mango (LS) 101.6 mm
  • Shank Size (SS) 50