• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 AD CATI 50X40 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit Caterpillar AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: 4510340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4510340
EAN / GTIN 7291075331103
Herstellernummer 4510340
L-Nummer L24120 1607

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • größter Außendurchmesser 69.9 mm
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1X8
  • Gesamtlänge (OAL) 141.6 mm
  • Kraglänge (LPR) 40 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.6 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50