Kątowniki płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 1 100X70 mm

Nr art.: 451030 100X70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,26 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 80,55 PLN /szt.
  • 219,01 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 875
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 875
długość ramion 100×70 mm
dokładność 1
prostopadłość 0,015 mm
przekrój ramion 20×5 mm
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątowniki płaskie,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 451030 100X70
EAN / GTIN 4045197443892

Opis

Wykonanie:

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczany.
Dostawa w kasecie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: błąd prostopadłości = 0,015 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka