• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Kątowniki płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion: 500X330mm

Nr art.: 451030 500X330
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość krótkiego ramienia 330 mm
Szerokość krótkiego ramienia 50 mm
Grubość krótkiego ramienia 10 mm
Długość ramienia długiego 500 mm
Szerokość długiego ramienia 50 mm
Grubość długiego ramienia 10 mm
Prostokątność 0,035 mm
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał Stal stopowa; stal
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451030 500X330
EAN / GTIN 4045197444158
Numer producenta 451030 500X330
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczany.
Ochronne opakowanie transportowe.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: błąd prostopadłości = 0,015 mm.