Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1 100X70 mm

Artikelnummer: 451030 100X70

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 16,15 / st.
  • € 43,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
776 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 875
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875
Sleutellengte 100×70 mm
Nauwkeurigheid 1
Haaksheid 0,015 mm
Beendoorsnede 20×5 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Platte winkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 451030 100X70
EAN/GTIN 4045197443892

Omschrijving

Uitvoering:

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid.
Levering in kunststof box.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 − Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen