Suorakulma ruostumaton, tarkkuus 1 100X70 mm

Tuote nro.: 451030 100X70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 18,57 € /kpl
  • 50,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 034 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 875
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875
Kannan pituus 100×70 mm
Tarkkuus 1
Suorakulmaisuus 0,015 mm
Leuan poikkipinta 20×5 mm
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 451030 100X70
EAN / GTIN 4045197443892

Kuvaus

Malli:

Särmät ja tasopinnat tarkasti hiottuja. Tarkistuspinnat hienohiottuja. Kulma ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja päästetty.
Toimitus muovikotelossa.

Käyttö:

Tarkastuksiin ja tarkimpiin töihin.

Tarkkuus:

DIN 875 / 1 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,015 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin