• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Kątowniki płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion: 300X200mm

Nr art.: 451030 300X200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość krótkiego ramienia 200 mm
Szerokość krótkiego ramienia 40 mm
Grubość krótkiego ramienia 8 mm
Długość ramienia długiego 300 mm
Szerokość długiego ramienia 40 mm
Grubość długiego ramienia 8 mm
Prostokątność 0,025 mm
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał Stal stopowa; stal
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451030 300X200
EAN / GTIN 4045197444134
Numer producenta 451030 300X200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczany.
Ochronne opakowanie transportowe.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: błąd prostopadłości = 0,015 mm.