Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 1 100X70 mm

Cikkszám: 451030 100X70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 16,15 € /(db)
  • 43,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
768 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 875
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875
Szárhossz 100×70 mm
Pontosság 1
Derékszögűség 0,015 mm
Szárkeresztmetszet 20×5 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Lapos derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 451030 100X70
EAN / GTIN 4045197443892

Leírás

Kivitel:

Az élek és a lapos oldalak is pontosan köszörültek. Finomköszörült vizsgálófelületek. Rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentesített.
Szállítás műanyag dobozban.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 1 − Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,015 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz