Adapter do narzędzi z chwytem kwadratowym i połączeniem HSK (zgodnie ze standardem ICTM).

Nr art.: 4505815
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4505815
EAN / GTIN 7291075215625
Numer producenta 4505815
Numer L L24230 69

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 2.48″, długość wspornika (LPR): 4,92″, rozmiar wału (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Długość ciała (LB): 1 181 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2,48″
  • Szerokość robocza (WF): 0 512 cale
  • Całkowita wysokość (OAH): 3,23″
  • Długość całkowita (OAL): 6,18″
  • Długość wysięgnika (LPR): 4,92 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 63
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale