HSK A63WH-ASHL-1.000-1 Adaptéry pro nástroje se čtyřhrannou stopkou s vyměnitelnými stopkami HSK,

Artiklové číslo: 4505815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505815
EAN / GTIN 7291075215625
Číslo výrobce 4505815
L-číslo L24230 69

Popis

Popis:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, vyčnívající délka (LPR) 4,92″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB): 1.181″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Funkcní šírka (WF): 0.512″
  • Celková výška (OAH): 3.23″
  • Celková délka (OAL): 6.18″
  • Délka upínace (LPR): 4.92″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Velikost stopky (SS): 63
  • Šírka stopky (B): 1″