HSK A63WH-ASHL-1.000-1 Adapters met vierkante schacht met HSK verwisselbare schachten, voor draai-freesmachines

Artikelnummer: 4505815
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505815
EAN/GTIN 7291075215625
Nummer fabrikant 4505815
L-nummer L24230 69

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselgereedschap, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 2,48″, uitstekende lengte (LPR) 4,92″, schachtafmeting (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 1,181″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,48″
  • Functionele breedte (WF): 0,512″
  • Totale hoogte (OAH): 3,23″
  • Totale lengte (OAL): 6,18″
  • Uitstekende lengte (LPR): 4,92″
  • Schachthoogte (H): 1″
  • Schachtafmeting (SS): 63
  • Schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "HSK" Bekijk alles