HSK A63WH-ASHL-1.000-1 Adapterek

Cikkszám: 4505815
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat HSK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4505815
EAN / GTIN 7291075215625
Gyártó száma 4505815
L-szám L24230 69

Leírás

Leírás:

Gyorscsere szerszám, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 2,48 ″, kiálló hossza (LPR) 4,92 ″, szár mérete (SS) 63

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 1,181”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2,48”
  • Működési szélesség (WF): 0,512”
  • Teljes magasság (OAH): 3,23”
  • Teljes hossz (OAL): 6,18”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,92”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár mérete (SS): 63
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek