Uchwyt narzędziowy DIN 69871 forma A z trzpieniem mocującym ISO 3937 do frezów z rowkiem krzyżowym.

Nr art.: 4503579
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4503579
EAN / GTIN 7291075127522
Numer producenta 4503579
Numer L L24120 2214

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 50 mm, długość ciała (LB): 200 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 22 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Długość korpusu (LB) 200 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 19 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 22 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50