DIN69871 50 SEM22X50X200 Portafresas con Arrastre Axial ISO 3937 con Conexión DIN 69871 Forma AD

Número de artículo: 4503579
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4503579
EAN / GTIN 7291075127522
Número del fabricante 4503579
Número L L24120 2214

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Longitud del cuerpo (LB) 200 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 200 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados