DIN69871 50 SEM22X50X200 DIN 69871 form A Holders with Shell and mill ISO 3937.

Artikelnummer: 4503579
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503579
EAN/GTIN 7291075127522
Nummer fabrikant 4503579
L-nummer L24120 2214

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 50 mm, huislengte (LB) 200 mm, schachtdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Lichaamslengte (LB) 200 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen