DIN69871 50 SEM22X50X200 Frézovací trny DIN 69871 tvar A s trnem ISO 3937 pro frézy s křížovou drážkou .

Artiklové číslo: 4503579
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4503579
EAN / GTIN 7291075127522
Číslo výrobce 4503579
L-číslo L24120 2214

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 50 mm, délka těla (LB) 200 mm, průměr stopky na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Délka telesa (LB) 200 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 50