DIN69871 50 SEM22X50X200 Bară de strunjire DIN 69871 forma A cu arbore ISO 3937 pentru freză cu canelură transversală .

Cod articol.: 4503579
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4503579
EAN / GTIN 7291075127522
Număr producător 4503579
L-Număr L24120 2214

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire DIN 69871 forma A cu arbore ISO 3937 pentru freză cu canelură transversală .

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Lungimea corpului (LB): 200 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 19 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 22 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50