Uchwyt zaciskowy DIN 6499 ER z chwytem DIN 2080 OD

Nr art.: 4502003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4502003
EAN / GTIN 7291075131895
Numer producenta 4502003
Numer L L24120 1990

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 63 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER40, długość wspornika (LPR): 55 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 63 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 26 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 3 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER40
  • Długość wspornika (LPR) 55 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40