DIN2080 40 ER40X 55 Mandrini DIN2080 tipo AD. Portapinze ER DIN6499.

Codice art.: 4502003
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4502003
EAN / GTIN 7291075131895
Codice del produttore 4502003
Numero-L L24120 1990

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 55 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 55 mm
  • Shank Size (SS) 40