DIN2080 40 ER40X 55 DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Réf.: 4502003
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4502003
EAN / GTIN 7291075131895
Réf. fabricant 4502003
Article hors catalogue L24120 1990

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) ER40, Longueur dépassement (LPR) 55 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 63 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 26 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 3 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER40
  • Longueur dépassement (LPR) 55 mm
  • Taille du corps (SS) 40