• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

DIN2080 40 ER40X 55 Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu tijă DIN 2080 AD

Cod articol.: 4502003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4502003
EAN / GTIN 7291075131895
Număr producător 4502003
L-Număr L24120 1990

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu tijă DIN 2080 AD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 26 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 3 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER40
  • Lungime exterioară (LPR): 55 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40